Prix : 10 075,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Trois demi-masque de travailleur est livré avec trois respirateurs demi-masque, tuyau d’air 3 100 'et une pompe à air ambiant 1 1/2 HP. Peut être porté sous un bouclier de soudage.
Poids &Dimensions
- Longueur du tuyau 100 pi (30,48 m)
- Poids 142 lbs (64,55 kg)
Détails du produit
- CFM 0-20 CFM CFM
- Description Système dépressionnaire demi-masque
- Coupleurs OBAC
- Puissances en chevaux 1-1/2 HP HP
- Population ciblée 3
- Comprend 3 demi-masque de masques, la pompe à Air ambiant 1, 3 100' Airline tuyaux
- Type Système d’adduction d’Air
- Alimentation requise 115V/230V AC simple Ø, 16 A
- Quantité par paquet 1
- Marque Allegro Industries
- LB/PO2 2-12 PSI De travail, 15 PSI Max psi
- Matériau Silicone, Polycarbonate, acier, PVC
- Numéro de référence du fabricant 9215-03
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
9215-03 allegro demi masque basse pression système, 3 ouvriers, boyau 100'
10075,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit