Prix : 5 699,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 5 699,00 .
- Achetez 3-4 5 419,00 .
- Acheter 5+ 5 245,00 .
Les clients ont également été consultés
Hallowell 304 casiers en acier inoxydable sont la solution idéale pour les zones sujettes à la rouille et les préoccupations de l’assainissement et sont idéales pour l’alimentation, soins de santé et les zones d’accueil, piscine et applications extérieures. Construit à partir de tôle en acier inoxydable de calibre 24 304. 2 an de garantie limitée.
Caractéristiques :
- Porte : persiennes. 16 pour single et double casiers de niveau ; calibre à 18 pour boîtier 6 couche
- Verrouillage : simple et double couche utilisation gravité-lift et couche six utilisations monopoint
- Charnières : 2-1/2" 5-knuckle charnières, charnières 3 pour couche unique et charnières 2 pour double & six niveaux
- Poignée : Simple et double de niveau casiers ont une poignée encastrée inox étirés profonde avec ascenseur de type multipoint gravité une clenche
- Six casiers niveau ont une poignée encastrée monopoint de profonde acier inoxydable étiré
- : Un crochet de plafond double broche et trois hameçons simples par simple et double couche d’ouverture ; Sans crochets pour six niveaux
- Enduire les tiges : vendu séparément pour couche unique
- Étagères : plateau chapeau est inclus dans des casiers de niveau unique
- Jambes : jambes 6" sont standards - casiers sans jambes sont disponibles pour une somme nominale
La couverture antimicrobiale de levage de doigt de poignée encastrée, inclut un agent antimicrobien offrant la protection contre, les moules, les bactéries et quelques virus sans compromettre la fonctionnalité, la force ou la durabilité.
Fabriqué aux États-Unis
Poids &Dimensions
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur du compartiment 12 in (30,48 cm)
- Largeur 54 in (137,16 cm)
- Profondeur du compartiment 18 in (45,72 cm)
- Largeur du compartiment 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Poids 270 lbs (122,73 kg)
Détails du produit
- Configuration 3 de large
- Type de construction À assembler
- Type de verrou Cadenas Hasp et verrouillage intégré
- Type de poignée de porte Encastré
- Nombre de compartiments 18
- Type de niveau Six niveaux
- Marque Hallowell
- Série 304
- Matériau Acier inoxydable
- Style Boîte de
- Numéro de référence du fabricant USS3888-6
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications GREENGUARD Enfants & écoles agréées
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Hallowell PPCR18 manteau tige 18" large pour casiers en acier inoxydable de Halloweel 304
Article nº : B661835
Pas encore évalué
84,95 $
Global Industrial™ désinfectant automatique pour les mains/distributeur de savon liquide, capacité de 1200 ml
Article nº : 695750
Pas encore évalué
69,95 $
Global Industrial™ Universal Hand Sanitizer Distributeur Floor Stand, Stand Only
Article nº : 641508
Pas encore évalué
175,95 $
Global Industrial™ Stainless Steel Square Swing Top Trash Can, 40 gallons
Article nº : 641269
Pas encore évalué
745,00 $
Hallowell® Casier en acier inoxydable 6 niveaux 18 portes, 54 po L x 18 po P x 78 po H, gris, non assemblé
5699,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires