Prix : 225,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le panneau arrière est idéal pour une installation dos à dos casier ou dans des zones où une seule rangée de casiers a la valeur du mur. Bloque les dos de casier pour dissuader le vol lors de l’installation de casiers du mur. Permet une installation facile tout en maintenant solidité et sécurité maximale. Métal déployé ventilé permet de pénétration de lumière, l’air et d’arrosage. Fait à l’aide de 1/2 "x 16 jauge aplaties métal déployé. Finition de manteau de poudre argent. 2 an de garantie limitée.
Fabriqué aux États-Unis
Fabriqué aux États-Unis
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 90 in (228,6 cm)
- Poids 30 lbs (13,64 kg)
Détails du produit
- Description Coffre arrière
- Type de construction À assembler
- Type d’accessoire Panneau arrière
- Marque Hallowell
- Matériau Métal déployé
- Numéro de référence du fabricant 4703690HG
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Hallowell 4703690HG Bulk Tenant Storage Locker Back 36"Wx90"H - Dark Gray
225,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires