Hallowell® 1-Tier 1 Door Premium Locker, 18"L x 21"P x 78"H, Gris foncé, Assemblé
Article nº : WB238900GY
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- À assembler
- Assemblé
Assemblé
- Gris
- Beige
Gris
Prix : 495,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-25 495,95 $ ch.
- Achetez 26-50 469,95 $ ch.
- Acheter 51+ 449,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ces casiers de couche unique de haute qualité ont portes à claire-voie 16 calibre en acier avec une poignée encastrée en acier inoxydable et le levier de relevage du bout des doigts qui actionne le mécanisme de verrouillage sûr. Le profil lisse avant de la poignée encastrée empêche l’attraper et de frapper. La poignée inclut également un moraillon cadenas intégrale que les abris verrouillent Manille à décourager la falsification. Comprend un chapeau crochets plateau et manteau. Peint à l’intérieur et l’extérieur avec finition de manteau de poudre. Ajouteront des jambes 6" à la hauteur. Chaque porte comprend une plaque d’immatriculation.
La couverture antimicrobiale de levage de doigt de poignée encastrée, inclut un agent antimicrobien offrant la protection contre, les moules, les bactéries et quelques virus sans compromettre la fonctionnalité, la force ou la durabilité.
Fabriqué aux États-Unis
La couverture antimicrobiale de levage de doigt de poignée encastrée, inclut un agent antimicrobien offrant la protection contre, les moules, les bactéries et quelques virus sans compromettre la fonctionnalité, la force ou la durabilité.
Fabriqué aux États-Unis
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Profondeur 21 in (53,34 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Largeur du compartiment 18 in (45,72 cm)
- Profondeur du compartiment 21 in (53,34 cm)
- Hauteur du compartiment 72 in (182,88 cm)
Détails du produit
- Configuration 1 de large
- Type de construction Assemblé
- Type de verrou Cadenas Hasp et verrouillage intégré
- Type de poignée de porte Poignée encastrée et lifting du bout des doigts
- Type Casier à portes à persiennes
- Nombre de compartiments 1
- Nom/numéro du modèle 238900GY
- Type de niveau Seul niveau
- Marque Hallowell
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant U1818-1 A-HG
- Couleur Gris
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Hallowell® 1-Tier 1 Door Premium Locker, 18"L x 21"P x 78"H, Gris foncé, Assemblé
495,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires