Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Halsey Taylor HydroBoost Station de remplissage d’eau non filtrée, Mur, Gris clair

Halsey Taylor HydroBoost Station de remplissage d’eau non filtrée, Mur, Gris clair

Article nº : WBB708359

(3)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Argent
  • Gris

Gris

Prix : 2 479,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Halsey Taylor HTHB-HAC8SS-NF HydroBoost remplissage Station d’eau, en acier inoxydable

Halsey Taylor HTHB-HAC8SS-NF HydroBoost remplissage Station d’eau, en acier inoxydable

Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau murale améliorée, filtrée, en acier inoxydable

Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau murale améliorée, filtrée, en acier inoxydable

Halsey Taylor HTHB-HAC8PV-WF HydroBoost réfrigéré Station de remplissage de bouteille W/filtre, platine vinyle

Halsey Taylor HTHB-HAC8PV-WF HydroBoost réfrigéré Station de remplissage de bouteille W/filtre, platine vinyle

Station de remplissage de bouteilles d’eau Elkay EZS8WSLK, non filtrée, à un niveau, gris clair

Station de remplissage de bouteilles d’eau Elkay EZS8WSLK, non filtrée, à un niveau, gris clair

Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau en acier inoxydable avec filtre, montage en surface

Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau en acier inoxydable avec filtre, montage en surface

Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau murale améliorée, filtrée, gris clair

Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau murale améliorée, filtrée, gris clair

Station de remplissage de bouteille d'eau filtrée Elkay EZH2O LZS8WSLK, support mural, gris

Station de remplissage de bouteille d'eau filtrée Elkay EZH2O LZS8WSLK, support mural, gris

Station de remplissage pour bouteilles d'eau Elkay EZH2O LZS8WSSK avec filtre, acier inoxydable

Station de remplissage pour bouteilles d'eau Elkay EZH2O LZS8WSSK avec filtre, acier inoxydable

Halsey Taylor HTHB-HAC8PV-NF refroidisseur d’eau W/HydroBoost Station de remplissage de l’eau, gris clair

La station de remplissage halsey Taylor HydroBoost Bottle offre un remplissage de bouteille d'eau rapide propre et améliore la durabilité en minimisant la dépendance à l'égard des bouteilles en plastique jetables. Glacière et bouteille de remplissage station complète dans une conception conforme ADA consolidée peu encombrant. Le remplisseur de bouteilles est équipé d'une activation sanitaire du capteur sans contact avec minuterie d'arrêt automatique de 20 secondes.

Caractéristiques :

  • Remplisseur de bouteilles sans contact activé par capteur, conçu pour une utilisation facile; le buller mécaniquement actionné continue d'alimenter l'eau dans les interruptions de service.
  • Le taux de remplissage est de 1,1 GPM.
  • Green Counter™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 20 oz sauvées des déchets.
  • Le flux laminaire fournit le remplissage propre avec l'éclaboussure minimale.
  • Protection antimicrobienne d'ion argentsur les composants en plastique clés pour inhiber la croissance de la moisissure et de la moisissure.
  • Système de vidange réel élimine l’eau stagnante.
  • Exclusive Double Bubbler™ qui projette deux flux distincts qui convergent pour former une boisson plus complète et plus satisfaisante.
  • Note : pour usage intérieur.

Poids &Dimensions

  • Largeur 17-7/8 po (45,4 cm)
  • Profondeur 18-5/8 po (47,31 cm)
  • Hauteur 37-3/4 po (95,89 cm)

Détails du produit

  • Activation du remplissage des bouteilles Capteur
  • Ampérage 15 A
  • Nombre de stations  1
  • Activation refroidisseur/fontaine Bars de pression mécanique
  • Pour une utilisation en extérieur Non
  • Capacité de refroidissement 8 gal/h
  • Matériau 300 en acier inoxydable
  • Stations de barbotage standard 1
  • Barboteur Chrome plaqué
  • Réfrigéré Oui
  • Anti-vandalisme Non
  • Tension 115 V
  • Opération mains libres Non
  • Filtre Non
  • Type d’installation Murale
  • Marque Halsey Taylor
  • Stations de remplissage d’eau 1
  • Série HydroBoost
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant HTHB-HAC8-NF-PV
  • Couleur Gris

Conformité et certifications

  • Certifié NSF Oui
  • ADA conforme Oui
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
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
  • Reviewer : Tammy

    Date de : Avril 23, 2019

    refroidisseur d’eau
    Votre commentaire :
    Cela nous a sauvé beaucoup d’argent. Nous pouvons obtenir de l’eau filtrée dans nos bouteilles et pour la machine à café sans chichi ni désordre
  • Reviewer : MARTY

    Date de : Avril 23, 2019

    Refroidisseur d’eau
    Votre commentaire :
    Tout arrive en temps opportun. Je vous remercie
  • Reviewer : JAMES

    Date de : Avril 23, 2019

    Belle fontaine
    Votre commentaire :
    Travaux bien une construction robuste. Design moderne
Produit Q et A

Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.

  • Ce handicap d’unité est-il accessible

    Question posée par : Jim, 03 et 2020 avril

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Avril 13, 2020

      L’appareil est conforme à l’ADA lorsqu’il est installé dans les directions adhérentes. Je vous remercie pour votre question.

  • Ce sont un ensemble de ligne d’alimentation et vidange kit inclus ? Si ce n’est pas le cas, vous leur portez ?

    Question posée par : Projet de loi, 08, 2016 décembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Bill, oui, ils sont inclus. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

Économisez 660,00 $ avec ce produit comparable

Fontaine d’eau réfrigérée Global Industrial® avec remplisseur de bouteilles, filtrée

Article nº : 761218

Pas encore évalué

En stock, expédition dans 3 à 4 jours

1 819,00 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Halsey Taylor HydroBoost Station de remplissage d’eau non filtrée, Mur, Gris clair

Halsey Taylor HydroBoost Station de remplissage d’eau non filtrée, Mur, Gris clair

Article nº : WBB708359