Prix : 1 499,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Waldmann D16044120 Halux N50-3 gooseneck lumière d’examen fournit 50 000 lux à 0,5 mètre, CRI >93 plus 4400K, changement de couleur réglable et de gradation en cinq étapes avec monture murale.
Poids &Dimensions
- Largeur 3,5 po (8,89 cm)
- Longueur 3,5 po (8,89 cm)
- Longueur du cordon 1,8
- Hauteur 35 in (88,9 cm)
Détails du produit
- Type d’ampoule LED
- Tension 100/240 V
- Durée de vie moyenne 30000 hr
- Emplacement de montage Murale
- Description Halux Universal LED Treatment Light N50-3 P SX, Gooseneck, Wall Mount
- Puissance en watts 18 W
- Type Lumière d’examen médical
- Quantité par paquet 1
- Marque Waldmann éclairage
- Matériau PC et ABS
- Objectif PC et ABS
- CRI >93
- Lumens 50000 LUX
- Numéro de référence du fabricant D16044120
- Température de couleur 3300, 3800, 4400 K
- Couleur Gris / blanc
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, ETL/cETL, MET
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Waldmann Halux Universal LED Treatment Light N50-3 P SX, Gooseneck, Wall Mount
1499,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit