Prix : 1 069,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le panier économiseur d’espace de Blickman est un panier triangulaire en acier inoxydable avec un chargement et un déchargement mains libres avec une pédale antidérapante pratique et un dessus pneumatique avec un fonctionnement silencieux de chute de broche. Ce panier se déplace sur des roulettes en caoutchouc dur de 3 « avec des pare-chocs sur les jambes pour protéger l’équipement et les murs. Le cadre comprend une étagère inférieure solide pour une sécurité supplémentaire pour les charges lourdes. Compatible avec les sacs de panier solubles dans l’eau de Blickman.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Cadre de forme triangulaire peu encombrant avec étagère inférieure solide
- Recouvert d’un couvercle pneumatique avec goupille de chute proche
- Mécanisme de levage mains libres actionné par les pieds (avec pédale antidérapante)
- Les protecteurs en caoutchouc sur le couvercle et les pieds protègent l’équipement et les murs.
- Roulettes en caoutchouc dur de 3 po
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
- Largeur 32-1/4 po (81,92 cm)
- Longueur 22 in (55,88 cm)
- Hauteur 22-3/4 po (57,79 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Panier
- Type Panier triangulaire actionné par le pied avec toit pneumatique
- Marque Blickman
- Quantité par paquet 1
- Matériau 304 en acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 096230100P
- Type de roue En caoutchouc dur
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Panier Blickman, économiseur d’espace triangulaire, acier inoxydable, roulettes 3 « , actionnées par le pied avec dessus pneumatique
1069,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit