Prix : 1 355,00 $
✓ Comprend une manivelle manuelle pour soulever et abaisser la surface de travail
✓ Artisanat durable et robuste
Améliorez la circulation et contribuez à réduire la fatigue avec l’établi à hauteur réglable à manivelle manuelle Global Industrial™. Les pieds télescopiques s’ajustent de 28 » à 48 » de hauteur, ce qui permet aux utilisateurs de choisir s’ils veulent s’asseoir ou se tenir debout pendant leur journée de travail. Idéal pour les zones de réparation et d’assemblage avec plusieurs quarts de travail, cet établi, avec dessus stratifié, minimise la flexion et l’étirement inutiles, tandis que la conception des bords de sécurité aide à prévenir les blessures corporelles. Mesures de surface : 72 » L x 30 » P. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 28 - 48 pouces
- Poids 142,2 lbs (64,64 kg)
- Hauteur nominale 28 - 48 pouces
- Épaisseur supérieure 1-5/8 po (4,13 cm)
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Réglable
- Type de réglage Manivelle
- Assemblage requis Oui
- Type d’arête Sécurité
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type de construction À assembler
- Type Établi léger
- Top Matériel Plastique stratifié
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Jambe télescopique
- Matériau Acier
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant 338348BK
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Diamond-Plate Anti Fatigue Mat 15/16 » d’épaisseur 3' x Coupe à 75' Noir
Article nº : 800528
Pas encore évalué
38,95 $
Global Industrial™ Diamond-Plate Anti Fatigue Mat, 9/16 » d’épaisseur, 3'L x 5'L, Noir
Article nº : B2128572
Pas encore évalué
125,95 $
Global Industrial Workbench LED Stack Light
Article nº : 493758
Pas encore évalué
215,95 $
Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 72"W x 30"D x 3"H - Noir
Article nº : 254722BK
Pas encore évalué
75,95 $
Établi industriel™ mondial à hauteur réglable à manivelle, bord de sécurité stratifié, 72 « L x 30 » P
1355,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires