Prix : 235,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Une échelle moderne offrant toutes les qualités d’un équilibre suspendus traditionnels avec la simplicité, la commodité et la précision de fonctionnement numérique. Grand écran LCD facile à lire. Fonction "Hold" pour une personne de fonctionnement sur une charge plus lourde. Les fonctions de tare de mémoire conservent la tare dans la mémoire pendant le hors tension. Une échelle portable robuste, compacte et légère. Une poche de transport est fournie pour la protection lorsqu'elle n'est pas utilisée.
Poids &Dimensions
- Unité de mesure kg, lb, lb/oz
- Afficher la hauteur du chiffre 0,6 %"
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Longueur 10-3/4 po (27,31 cm)
- Hauteur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Capacité de poids 22 lbs (10 kg)
- Poids 0,85 lb (.39 kg)
- Lisibilité 0,02 lbs (.01 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation 9V pile alcaline (inclus)
- Heures de vie de batterie 8
- Comprend Crochet en S, barre métallique & étui rembourré avec Clip ceinture
- Type Balance à bagages portatif
- Affichage ÉCRAN LCD
- Marque Brecknell
- Quantité par paquet 1
- Matériau Boîtier en ABS
- Numéro de référence du fabricant ES-22
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications CE, ECM
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Brecknell ElectroSamson Main Tenue échelle numérique, 22 lb x 0,02 lb
235,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires