Prix : 425,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tuyau de trempage à utiliser avec un lavage des yeux/du visage sous pression de 15GEW monté sur un fût. Pour la décontamination des parties du corps soumises à une exposition mineure.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Installation rapide - Raccord 1/2 po NPT (M)
- Vanne en laiton chromé
- Tuyau d’arrosage flexible de 34 pouces (864 mm) avec capuchon pour empêcher les débris d’entrer dans le diffuseur
- Caractéristiques matérielles - Corps : Polyacrylamide (renforcé de fibres de verre), Buses : Laiton thermolaqué, Œilletons : EPDM
Poids &Dimensions
- Largeur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Poids 1,5 lbs (.68 kg)
- Profondeur 3 in (7,62 cm)
- Taille de l’entrée 1/2 TNP Homme en
- Hauteur 44 in (111,76 cm)
Détails du produit
- Matériau de la poignée de lavage oculaire Polyacrylamide
- Description Tuyau de trempage portatif pour douche oculaire montée sur fût, (1) buse en ligne
- Débit de lavage oculaire 1,59 gal/min
- Comprend 1 Unité complète
- Têtes de pulvérisation de lavage pour les yeux et le visage 2
- Type Tuyau d’arrosage portatif
- Marque Hughes
- Activation du lavage oculaire Commande manuelle
- Matériau Polyacrylamide, laiton, EPDM
- Nombre de têtes 2
- Numéro de référence du fabricant OPT50
- Température ambiante 41°F - 95°F, 5°C - 35°C °C
- Type de vanne Chrome laiton chromé
- Couleur Multicolore
Conformité et certifications
- ADA conforme Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Hughes® Handheld Drench Hose pour lavage oculaire monté sur fût, (1) Buse en ligne
425,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires