Prix : 91,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ensemble complet de bin hang-et-pile de stockage de Quantum est un système de stockage qui est idéal pour le montage sur toute surface de mur. Les bacs peuvent suspendre ou empiler à l’aide de deux rails en plastique de 12". Packages complets viennent avec 2 12" pratique plastique rails idéales pour le montage de n’importe quelle surface. Bacs peuvent suspendre ou empiler en toute sécurité grâce à un système de stockage efficace. Système de stockage peut être étendue avec une variété d’accessoires incluant les traverses et les bacs supplémentaires.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Ordonnance comprend six compartiments
- Deux 12" rails pour accrocher des bacs inclus
- Bacs et rails construits à partir de plastique
- Conçu pour être monté sur n’importe quelle surface
- Emplacements sont disponibles en bleu, jaune, rouge, vert, Ivoire et noir
- Des rails sont disponibles en blanc
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
- Capacité de poids 30 lbs par bac lbs
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de bacs 4
- Matériau du bac Polypropylène
- Quantité par paquet 1
- Marque Quantum Storage Systems
- Famille de couleurs Bin Noir
- Matériau Bacs en plastique Rails w/polypropylène
- Style Les Rails suspendus 2 w/4 bacs
- Numéro de référence du fabricant HNS230BK
- Couleur Blanc
- Quantité de bac (taille de la corbeille) 4(A)
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bacs suspendus et empilables Quantum HNS230 avec deux rails de 12 po, quatre bacs de 5-1/2 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, noir
91,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires