Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Marketing Impact Limited Hanging Caissier Shield, Co-Poly 23-3/4"W x 31-3/4"H

Marketing Impact Limited Hanging Caissier Shield, Co-Poly 23-3/4"W x 31-3/4"H

Article nº : WBB0015431

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Quantité minimale: 10

Prix : 93,95 $

Quantité

Ce bouclier co-poly réglable à suspension claire avec coins arrondis offre une protection contre les éternuements, la toux et les germes entre les employés et les clients. Idéal pour les supermarchés, les pharmacies, les hôpitaux, les magasins, les banques, les aéroports et les réceptions. Ou utilisez n’importe où il est nécessaire de limiter le contact avec des tiers. Accrochez-vous du plafond à vos besoins spécifiques de hauteur avec la conception de cordon en boucle qui rend la remise du bouclier rapide et facile.

Le kit inclut :
  • Bouclier transparent de 31-3/4 » x 23-3/4 »
  • 30 points d’épaisseur
  • Deux clips suspendus de plafond de T-bar
  • Rouleau de cordon suspendu de 82'
  • (matériel supplémentaire non inclus)
Peut être accroché Vertical ou Horizontal Orientation.This co-poly bouclier est une solution optimale pour être utilisé comme un écran de caisse de protection, garde éternuement, protecteur d’enveloppe de trésorerie, barrière de germe. Protégez vos employés contre les éternuements, la toux et les germes. Numéro de pièce du fabricant HCS3123. Fait au Canada.

Remarque : Des tailles et des couleurs supplémentaires sont disponibles via une commande spéciale; S’il vous plaît Appelez pour plus d’informations.

Poids &Dimensions

  • Largeur 23-3/4
  • Hauteur 31-3/4
  • Épaisseur 3/100 en
  • Poids 1 lbs

Détails du produit

  • Type Suspendu
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Impact marketing Limitée
  • Assemblage requis Assemblé
  • Matériau Co-Poly
  • Numéro de référence du fabricant HCS3123
  • Couleur Effacer
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

10 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Marketing Impact Limited Hanging Caissier Shield, Co-Poly 23-3/4"W x 31-3/4"H

Marketing Impact Limited Hanging Caissier Shield, Co-Poly 23-3/4"W x 31-3/4"H

Article nº : WBB0015431

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Marketing Impact Limited Hanging Caissier Shield, Co-Poly 23-3/4"W x 31-3/4"H
    Marketing Impact Limited Hanging Caissier Shield, Co-Poly 23-3/4"W x 31-3/4"H
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant