Quantité minimale: 10
Prix : 115,95 $
Le kit inclut :
- Bouclier clair de 36 po x 47-3/4 po
- 30 points d’épaisseur
- Deux clips suspendus de plafond de T-bar
- Rouleau de cordon suspendu de 82' (matériel supplémentaire non inclus)
Remarque : Des tailles et des couleurs supplémentaires sont disponibles via une commande spéciale; S’il vous plaît Appelez pour plus d’informations.
Poids &Dimensions
- Largeur 36
- Hauteur 47-3/4
- Épaisseur 3/100 en
- Poids 2 lbs
Détails du produit
- Type Suspendu
- Quantité par paquet 1
- Marque Impact marketing Limitée
- Assemblage requis Assemblé
- Matériau Co-Poly
- Numéro de référence du fabricant HCS4736
- Couleur Effacer
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
INCOM® MAINTAIN DISTANCE Floor Tape, 2-1-4"W x 54'L, Red, 1 Roll, WPT115
Article nº : B0014576
Pas encore évalué
21,00 $
Stand de désinfectant pour les mains sans touche avec kit de démarrage de désinfectant pour les mains Vision BioScrub
Article nº : B0015290
Pas encore évalué
622,00 $
Germosolve 5 Nettoyant désinfectant - Désodorisant, 946 ml, Naturel, 12 Bouteilles/Case - 32355
Article nº : B0014649
Pas encore évalué
156,95 $
40,95 $
Marketing Impact Limited Hanging Caissier Shield, Co-Poly, 36 W x 47-3/4 H
115,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires