Prix : 4 459,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les déshumidificateurs Aprilaire E130 sont conçus pour déshumidifier l’air entrant dans l’unité en faisant passer l’air entrant sur un serpentin d’évaporateur pour faire baisser la température de l’air en dessous du point de rosée de l’air. L’humidité est éliminée de l’air et évacuée de l’unité vers un plancher commun ou un drain de déchets. L’air est ensuite réchauffé dans le serpentin du condenseur et sort de l’unité. (Remplace le modèle 1870W)
Détails du produit
- Marque Aprilaire
- CFM 310 CFM
- Déshumidification (pintes/jour) 130
- Numéro de référence du fabricant E130H
- Fonctionnalités Contrôle numérique intégré avec affichage
- CFM haute 310 CFM
- Contrôles Contrôle numérique avec affichage
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Appareil de contrôle de l'humidité numérique HumidiPro Honeywell H6062A1000, H6062A1000
Article nº : B1191178
Pas encore évalué
199,95 $
Aprilaire® contrôle automatique humidificateur, 12 Gallons par jour
Article nº : B593220
Pas encore évalué
589,00 $
Déshumidificateur câblé Aprilaire®, 130 pintes
4459,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires