Prix : 3 715,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Système d’éclairage d’urgence alarme Haws® 120 VAC
Modèle 9001 alarme d'urgence et le système de lumière sera actionné par un double poteau, commutateur d'écoulement à double jet, qui contient plusieurs ensembles de contacts pour l'activation à distance, et active une lumière clignotante ambre et buzzer à 90 db, audible à 10 pieds (304,8 cm) (buzzer peut être réduits au silence pendant les essais). Le commutateur s'activera à 2,4 gpm (9,1 L). Système peut être monté au mur ou tuyau. Tension : VAC 120, 50 ou 60 cycles. Fourniture: 1-1/4" TNP. Le modèle 9001 est certifié électrique cSA, TYPE 4. (Équivalent à Nema 4)
Modèle 9001 alarme d'urgence et le système de lumière sera actionné par un double poteau, commutateur d'écoulement à double jet, qui contient plusieurs ensembles de contacts pour l'activation à distance, et active une lumière clignotante ambre et buzzer à 90 db, audible à 10 pieds (304,8 cm) (buzzer peut être réduits au silence pendant les essais). Le commutateur s'activera à 2,4 gpm (9,1 L). Système peut être monté au mur ou tuyau. Tension : VAC 120, 50 ou 60 cycles. Fourniture: 1-1/4" TNP. Le modèle 9001 est certifié électrique cSA, TYPE 4. (Équivalent à Nema 4)
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 110 in (279,4 cm)
- Longueur 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Type Alarme
- Marque Haws
- Tension 120 VCA
- Description Haws® alarme d’urgence & gyrophare, modèle 9001
- Numéro de référence du fabricant 9001
- Débit 2,4 GPM gal/min
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Économisez 2 486,00 $ avec ce produit comparable
Douche combinée d’urgence industrielle™ mondiale avec station de lavage oculaire
Article nº : 708383
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
1 229,00 $
comparer les élémentsSystème d’éclairage Haws®, 9001, 120 VAC alarme d’urgence
3715,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires