Prix : 579,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Haws® tremper le tuyau souple
Le modèle 8901RFK body spray est doté d'une tête en plastique ABS, d'une soupape à levier de compression de 8 pieds (243,8 cm) et d'un kit d'installation. Kit comprend pince branchement, té clips et raccord rénovation installation sur la plupart des unités combinaison douche et douche oculaire. Fourniture: 1/2" TNP. Afin de se conformer aux codes de l'État, l'utilisation d'un disjoncteur à vide est nécessaire avec toutes les unités de pulvérisation corporelle à main (Haws offre le modèle SP212) Par ANSI, " Les tuyaux de trempette à main fournissent un soutien pour les douches d'urgence et les unités de lavage des yeux, mais ne doivent pas les remplacer."
Le modèle 8901RFK body spray est doté d'une tête en plastique ABS, d'une soupape à levier de compression de 8 pieds (243,8 cm) et d'un kit d'installation. Kit comprend pince branchement, té clips et raccord rénovation installation sur la plupart des unités combinaison douche et douche oculaire. Fourniture: 1/2" TNP. Afin de se conformer aux codes de l'État, l'utilisation d'un disjoncteur à vide est nécessaire avec toutes les unités de pulvérisation corporelle à main (Haws offre le modèle SP212) Par ANSI, " Les tuyaux de trempette à main fournissent un soutien pour les douches d'urgence et les unités de lavage des yeux, mais ne doivent pas les remplacer."
Poids &Dimensions
- Taille de l’entrée 1/2 IPS dans
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Longueur 5 pi (1,52 m)
- Hauteur 104 in (264,16 cm)
Détails du produit
- Activation Serrer la poignée
- Matériel de tête de douche Plastique ABS
- Description Kit de pulvérisation corps d’urgence
- Famille de couleurs de pomme de douche Vert
- Gallons par minute 6,25 gal/min (23,66 l)
- Type Pièce de rechange
- Marque Haws
- Matériau de la poignée d’activation Acier inoxydable
- Matériau Caoutchouc/ABS plastique
- Numéro de référence du fabricant 8901RFK
- Couleur Vert
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Économisez 263,05 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Douche d’urgence, monté horizontalement
Article nº : 708384
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
315,95 $
comparer les élémentsHaws®, 8901RFK, corps d’urgence vaporiser Kit
579,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires