Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Haws® Hi-Lo Béton Terrasse à boire Fontaine à boire

Haws® Hi-Lo Béton Terrasse à boire Fontaine à boire

Article nº : WBB231273

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 8 089,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Haws® Outdoor Pedestal Drinking Fountain, Fonte d’aluminium, Noir

Haws® Outdoor Pedestal Drinking Fountain, Fonte d’aluminium, Noir

Fontaine à boire extérieure en béton Haws®

Fontaine à boire extérieure en béton Haws®

Fontaine d’eau potable This Haws® socle béton utilise un clapet poussoir breveté permettant de réglage de flux accès avant ainsi qu’un accès cartouche et filtre. La « Hi-Lo » conception permet le piédestal carré à placer en toute sécurité dans de multiples endroits, tout en prévoyant deux fois par les utilisateurs comme les fontaines à boire régulières. Equipé de composants anti-vandalisme, cette fontaine n'est pas facilement perturbée, rapidement décourager la pire des Vandales. Finition de béton avec agrégats exposés et fil galvanisé pour renforcer la vibracast propose une fontaine très solide et très protégée. Extension de capot protège la tête de barboteur avec une enceinte partielle, d’un point de boire plu protégée. Simpliste ciment Portland gris crée juste la bonne quantité d’appel pour une fontaine extérieure. Le modèle répond à tous les règlements fédéraux actuels pour les personnes handicapées, y compris ceux de l’Americans with Disabilities Act. Cette fontaine à boire est sans plomb selon toutes les définitions connues, y compris la norme ANSI / NSF 61, la section 9, la proposition 65 de la Californie et la loi fédérale sur la salubrité de l’eau potable.Ce produit a une garantie de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 15 in (38,1 cm)
  • Profondeur 33 in (83,82 cm)
  • Hauteur 43 in (109,22 cm)
  • Taille de l’entrée d’eau 1/4 en
  • Longueur 33 in (83,82 cm)
  • Poids 490 lbs (222,73 kg)
  • Taille du drain 1-1/4 po (3,18 cm)

Détails du produit

  • Résistant au gel/gel Non
  • Assemblage requis Oui
  • Filtre Non
  • Type d’installation Plancher
  • Nombre de stations  2
  • Max PSI lb/po2 90
  • Pour une utilisation en extérieur Oui
  • Marque Haws
  • Matériau Béton, agrégat Pierre
  • Numéro de référence du fabricant 3150
  • Forme Carré 
  • Réfrigéré Non
  • Couleur Beige
  • Anti-vandalisme Oui

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • ADA conforme Oui
  • Enfant certifié ADA Oui
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Haws® Hi-Lo Béton Terrasse à boire Fontaine à boire

Haws® Hi-Lo Béton Terrasse à boire Fontaine à boire

Article nº : WBB231273