Prix : 9 009,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Chauffe-eau instantané Haws® pour poste de lavage oculaire
Modèle TWB. EW. H sur demande, préemballés, entièrement conçu et testé le système de trempe pour donner de l’eau tempérée instantanément. Le système est conçu pour augmenter la température de l'eau froide d'au moins 34 oF (19 oC) à 4 gpm (15,1 L) et de 68 oF (38 oC) à 2,0 g/min (7,5 L); ainsi il convient à l'application simple de lavage des yeux. La température de l'eau de sortie est fixée à 80 degrés F (26 oC). Le système se compose d'un chauffe-eau instantané électrique de 20 KW, d'une soupape d'arrêt à chaud, d'une vanne de dérivation, d'un filtre à mailles 50 x 50 en ligne et d'une jauge de température de sortie. Nécessite une pression de 45 à 90 psi (3 - 6 ATM). Inlet and Outlet: 1/2" IPS. Fourniture électrique : 480 ACC, 3 phases, 3 fils et sol. 24 Ampli par phase. POUR UNE UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT.
Modèle TWB. EW. H sur demande, préemballés, entièrement conçu et testé le système de trempe pour donner de l’eau tempérée instantanément. Le système est conçu pour augmenter la température de l'eau froide d'au moins 34 oF (19 oC) à 4 gpm (15,1 L) et de 68 oF (38 oC) à 2,0 g/min (7,5 L); ainsi il convient à l'application simple de lavage des yeux. La température de l'eau de sortie est fixée à 80 degrés F (26 oC). Le système se compose d'un chauffe-eau instantané électrique de 20 KW, d'une soupape d'arrêt à chaud, d'une vanne de dérivation, d'un filtre à mailles 50 x 50 en ligne et d'une jauge de température de sortie. Nécessite une pression de 45 à 90 psi (3 - 6 ATM). Inlet and Outlet: 1/2" IPS. Fourniture électrique : 480 ACC, 3 phases, 3 fils et sol. 24 Ampli par phase. POUR UNE UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT.
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 35 in (88,9 cm)
- Longueur 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Type Accessoire
- Marque Haws
- Description Haws® trempé eau mélange système, modèle TWB. EW. H
- Numéro de référence du fabricant TWB. EW. H
- Débit 4 gal/min
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Haws®, TWB. EW. H, chauffe-eau instantané pour oculaire
9009,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires