Ventes: 1.888.645.0878
fr-CA
Canada – English
Anglais
Sélection cochée



Suivi de commande
Mon panier

Les mitigeurs

Les vannes de mélange sont un moyen efficace de mélanger en toute sécurité de l’eau chaude et froide dans un système de tempérage. Les mitigeurs thermostatiques allient précision et durabilité pour fournir un débit sûr et régulé d’eau tempérée mélangée à des exigences de température précises. Les vannes sont idéales pour les applications commerciales et industrielles.
44 résultats

Expédié à partir du Canada

Disponibilité

Type

Voir tous Type

Marque

Voir tous Prix
44 résultats
Comparer
1
1
$1 035,00
Expédition le jour même

Connexion d’entrée

1/2 TNP Femmes en

Connexion de prise

1/2 TNP Femmes en

Couleur

Laiton brut

Comparer
1
1
$199,95 
Expédié en 5 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

Connexion d’entrée

3/8 en

Connexion de prise

Compression dans

Matériau

Conduire en laiton gratuit

Comparer
1
1
$149,95 
Expédié en 3 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

Couleur

Argent

Comparer
BESTSELLER
1
1
$935,00 
Expédié en 10 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

Matériau

En laiton

Comparer

Mitigeur thermostatique Speakman SE-TW-EW

Nº de modèle : WBB644862
1
1
$1 399,00
Expédié en 3 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

Couleur

Or

Comparer
1
1
$6 505,00
Expédié en 12 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

Connexion d’entrée

1-1/2 TNP en

Connexion de prise

1-1/4 TNP en

Couleur

Brun

Matériau

En laiton