Prix : 3 799,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Haws® plomb libre urgence thermostatique mitigeur trempé d’eau système de mélange
Modèle TWBS. EWE (brevet en instance) est une soupape de mélange thermostatique qui mélange de l'eau chaude et froide pour fournir de l'eau trempée aux appareils de lavage des yeux d'urgence nécessitant un débit allant jusqu'à 12 gpm (45,4 L). Appareil utilise un élément de mélange thermostatique remplie de paraffine. Baisse de pression interne la plus basse lorsque la pression d'approvisionnement est faible et un débit élevé de dérivant d'eau froide de 10 gpm (37,8 L). La conception améliorée de laiton sans plomb avec un moulage d'une seule pièce utilise des arrêts de contrôle interne, des sièges de soupape surdimensionnés, une conception de navette qui élimine la fixation de la vanne, et une conception d'entonnoir pour améliorer le contrôle de la température avec un meilleur mélange à faible débit. Chaux et composants résistants de calcium sont utilisés tout au long. Le réglage de l'usine de température de sortie est de 85 degrés F (26 oC). Pression de fonctionnement maximale : 125 psi (8,62 Bar). Gamme d'ajustement de température 60 - 90 degrés F (16 - 35 oC). Température maximale de l'auton : 180 oF (82 oC). Température d'autto-lebète recommandée : 140 oF (60 oC). Température minimale d'en-vais : 120 oF (49 oC) Inlet 1/2 po NPT(F). Sortie 3/4" TNP(F).
Modèle TWBS. EWE (brevet en instance) est une soupape de mélange thermostatique qui mélange de l'eau chaude et froide pour fournir de l'eau trempée aux appareils de lavage des yeux d'urgence nécessitant un débit allant jusqu'à 12 gpm (45,4 L). Appareil utilise un élément de mélange thermostatique remplie de paraffine. Baisse de pression interne la plus basse lorsque la pression d'approvisionnement est faible et un débit élevé de dérivant d'eau froide de 10 gpm (37,8 L). La conception améliorée de laiton sans plomb avec un moulage d'une seule pièce utilise des arrêts de contrôle interne, des sièges de soupape surdimensionnés, une conception de navette qui élimine la fixation de la vanne, et une conception d'entonnoir pour améliorer le contrôle de la température avec un meilleur mélange à faible débit. Chaux et composants résistants de calcium sont utilisés tout au long. Le réglage de l'usine de température de sortie est de 85 degrés F (26 oC). Pression de fonctionnement maximale : 125 psi (8,62 Bar). Gamme d'ajustement de température 60 - 90 degrés F (16 - 35 oC). Température maximale de l'auton : 180 oF (82 oC). Température d'autto-lebète recommandée : 140 oF (60 oC). Température minimale d'en-vais : 120 oF (49 oC) Inlet 1/2 po NPT(F). Sortie 3/4" TNP(F).
Poids &Dimensions
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Longueur 11 in (27,94 cm)
Détails du produit
- Type Valve de mélange d’urgence
- Marque Haws
- Description Haws® trempé eau mélange système, modèle TWB. BREBIS
- Numéro de référence du fabricant TWB. BREBIS
- Débit 12 GPM gal/min
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Économisez 2 544,00 $ avec ce produit comparable
Douche combinée d’urgence industrielle™ mondiale avec station de lavage oculaire
Article nº : 708383
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
1 255,00 $
comparer les élémentsHaws®, TWB. BREBIS, plomb libre d’urgence thermostatique mitigeur trempé eau système de mélange
3799,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires