Prix : 529,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Galvanisé Hay Rack permet l’alimentation du foin et du grain en vrac en même temps. Ces supports boulonner directement sur le cadre des couchettes d’alimentation galvanisées et sont fabriqués à partir de solide 3/8 " tige pour une durabilité supplémentaire. Tous les supports à foin sont complets avec tout le matériel de montage. Pour une utilisation avec une couchette de cheval galvanisée de 5 '(modèle 76121898).
Poids &Dimensions
- Largeur 34 in (86,36 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Poids 56 lbs (25,45 kg)
Détails du produit
- Description Support à foin galvanisé
- Assemblage requis Oui
- pays États-Unis
- Capacité 480 lbs (218,18 kg)
- Type Mangeoires équines
- Pour une utilisation avec 76121898
- Type d’animal Chevaux
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Porte-foin
- Numéro de référence du fabricant 76021908
- Couleur Galvanisé
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Moo-Tel veau pépinière w / extrémités ouvertes 18' W x 40' L blanc
Article nº : B362000
Pas encore évalué
11 229,00 $
Mangeoire de fluage de veau - 750 lb.
Article nº : B1507389
Pas encore évalué
2 309,00 $
Porte-foin galvanisé pour couchette d’alimentation de 5 '
529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires