Prix : 359,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 359,95 $ ch.
- Acheter 3+ 329,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Piscine HazMat de 100 gallons - La piscine Hazmat™ est un pool de déploiement rapide et peu coûteux qui est suffisamment petit pour être stocké sur n’importe quel camion ou véhicule d’intervention d’urgence. Décontamination pour la réutilisation ou le rejet conformément à la réglementation. Hazmat Pool™ possède une excellente abrasion de perforation et une résistance chimique ainsi qu’une fissure froide de 60°F. Avec une résistance à la plus large gamme de produits chimiques, et quelques secondes pour mettre en place, l’ENPAC® Hazmat Pool™ est votre réponse à la décontamination.
Poids &Dimensions
- Largeur 6,1 pi (1,86 m)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
- Diamètre 74
- Longueur 74 in (187,96 cm)
Détails du produit
- Description Piscine Hazmat sans drain
- Assemblage requis Non
- pays É.-U.
- Capacité 100 gal (378,54 l)
- Type Piscines Hazmat
- Quantité par paquet 1
- Marque ENPAC
- Matériau Polyéthylène
- Style Hazmat Pool
- Numéro de référence du fabricant 5901-YE
- Matériau mural Polyéthylène
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications EPA, SPCC & NPDES
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
ENPAC® Hazmat Pool, 74" x 74" x 8", 5901-YE
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit