Prix : 909,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Highland® Les balances de précision portatives approuvées sont remplies de caractéristiques et répondent aux exigences de classe II pour une utilisation dans les applications de détail. Les lectures sont fournies en carats, grammes ou kilogrammes. Le Highland® comprend les interfaces RS-232 et USB, la batterie rechargeable et le fonctionnement AC, le tracker de capacité, les pieds réglables et le niveau, la capacité de verrouillage et plus encore. La conception innovante du Highland dispose d'un bouclier à tirant d'eau amovible pour minimiser les effets des courants d'air. ShockProtect® aide à prévenir les surcharges pour maintenir des performances lisses et sans compromis. Avec les applications intégrées pour le comptage des pièces, la pesée en pourcentage et la totalisation / accumulation, le Highlandapprouvé par le NTEP® est une valeur exceptionnelle pour les applications légales pour le commerce.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Les touches codées en couleur facilitent la reconnaissance rapide des boutons les plus fréquemment utilisés
- Les touches de tare double fonctionnent avec la main gauche ou droite
- Indicateur de niveau et pieds réglables assurent une bonne configuration de l'équilibre pour des résultats de pesage optimaux
- Emplacement de sécurité pour le verrouillage et le câble de type Kensington en option pour aider à prévenir le vol
- Grand, casserole d’acier inoxydable de grade 304 permet un nettoyage rapide
- Le boîtier solide d'ABS est durable pour l'usage industriel
- La fonction ShockProtect® à trois points aide à prévenir les dommages causés par la surcharge des composants internes
- Crochet inclus pour peser en dessous du solde
- Les interfaces USB et RS-232 assurent une communication rapide avec les ordinateurs et les imprimantes
- L'alarme de surcharge sonore avertit lorsque la capacité est dépassée
- Le filtrage numérique sélectionnable aide à minimiser les effets des vibrations et des perturbations
- Nombre de pièces avec des tailles d'échantillon préfixées
- L'accumulation de mémoire totalise les résultats
- La fonction de suivi zéro garantit le retour de l'affichage à la lecture zéro
- Vive, rétro-éclairé LCD facilement visible dans toutes les conditions d’éclairage
- Le rétroéclairage programmable peut être réglé sur « toujours allumé », « toujours éteint » ou « léger uniquement lors de la pesée »
- Suivi de capacité intégré dans l'affichage pour surveiller facilement les surcharges possibles
- Adaptateur AC inclus
- Batterie rechargeable incluse pour le fonctionnement presque n'importe où
- Alimentation automatique programmable pour économiser de l'énergie
- Approuvé par le NTEP
Poids &Dimensions
- Afficher la hauteur du chiffre 0,7 %"
- Linéarité 1 G
- Largeur 6-15/16 po (17,62 cm)
- Longueur 6-15/16 po (17,62 cm)
- Hauteur 3-1/8 po (7,94 cm)
- Lisibilité 0,5 G
- Unité de mesure g, ct, kg, lb, oz, ozt, GN
- Taille du panoramique/de la plate-forme 4,7"
- Capacité de poids 3000 G
- Poids 4,4 lbs (2 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation 12VDC 800mA adaptateur, batterie interne Rechargeable
- Temps de stabilisation 2 secondes
- Légal pour le commerce Oui
- répétabilité 1 G
- Type Balance de précision
- Quantité par paquet 1
- Matériau Plastique ABS, acier inoxydable
- Température de fonctionnement 15 ET 30° C / 60°-86 ° F
- Heures de vie de batterie 24
- interface RS-232, USB
- Draftshield inclus Oui
- Affichage ÉCRAN LCD
- Marque Adam Equipment
- Série Highland® Approuvé
- Numéro de référence du fabricant HCB3001aM
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications NTEP : 18-004
- Marquages de sécurité électrique CE, UL
Galerie de photos et vidéos
-
Adam Equipment HCB 3001aM Highland NTEP Approuvé Portable Precision Balance, 3000 g x 0,5 g
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Adam Equipment HCB 3001aM Highland® NTEP Approved Portable Precision Balance, 3000 g x 0,5 g
909,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit