Prix : 84,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
4 cannelures ou plus génèrent une finition de surface plus élevée que 2 broyeurs d’extrémité de flûte, ce qui entraîne des taux d’alimentation plus élevés. Recommandé pour les opérations de finition dans une large gamme de matériaux ferreux et non ferreux. Coupe centrale pour une utilisation dans les fentes de fraisage, poches et pour la coupe de plongeon. Double extrémité réduit les coûts de l’outil et le temps d’insédage. Fabriqué à partir d’acier haute vitesse haut de gamme. Le revêtement TiCN (Titanium Carbonitride) augmente la dureté de la surface de coupe, rendant l’outil très résistant à l’usure abrasive, augmente la lubricité et empêche le broyage, utilisé pour l’usinage très agressif de l’acier inoxydable et des matériaux non ferreux. Le revêtement TiCN offre des vitesses d’augmentation de 35 à 50 % des vitesses d’usinage par rapport à l’acier haute vitesse fabriqué à partir d’acier haut de gamme. Outils lumineux et non encoated. Pour le fraisage en acier au carbone, acier allié, acier sous pression, acier inoxydable et fonte. Ce moulin d’extrémité a un angle d’hélice de 30° et une longueur de tige de 3-1/8 ». Fabriqué aux Etats-Unis. Utilisation pour l’application à usage général. Shank est droit avec Weldon Flat. Garantie de 30 jours.
Poids &Dimensions
- Unité de mesure Pouces (impérial)
- Diamètre de tige 1/2 » mm
- Longueur de la coupe 25,4 po (64,52 cm)
- Diamètre 0,5 po (1,27 cm)
- Longueur de la flûte 1 in (2,54 cm)
- Longueur 4-1/8 po (10,48 cm)
- Taille 1/2 po
Détails du produit
- pays Made in USA
- Type de flûte Spirale
- Sens de rotation Main droite
- Type Moulin final
- Marque Cleveland
- Série HD-4C-TC
- Nombre de flûtes 4
- Matériau HSS
- Style Moulin à double extrémité
- Finition Ticn
- Style de fin Carré
- Coupe du centre Oui
- Numéro de référence du fabricant C33124
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cleveland HD-4C-TC HSS 4-Flute TiCN Square Double End Mill, 1/2 » x 1/2 » x 1 » x 4-1/8 »
84,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit