Prix : 7 019,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La flèche télescopique et pivotante convertit votre chariot élévateur en grue mobile polyvalente. Cette flèche de levage de chariot élévateur offre une portée télescopique réglable de jusqu’à 12 pieds par incréments de 12 « , et s’ajuste verticalement en cinq altitudes jusqu’à un maximum de 40 degrés (76 ») de hauteur au-dessus horizontale. Flèche de levage portatif et compact facilement correspond à la norme de chariots élévateurs et comprend une traction de la main avec une goupille-T à la fin pour une extension facile. Grue de potence mobile comprend également une chaîne de retenue avec crochet de sécurité. Crochets de rotule ont sécurité crochet loquets. Construction en acier robuste avec une finition émail durable. Rencontre la norme ANSI/ITSDF B56,1-2006, partie III, 7.4.5 normes.
Charge maximale sur un seul hameçon :
Crochet Positions de 36" 72" et = 6000 lbs.
En 84" la Position du crochet = 5000 lbs.
En 96" la Position du crochet = 4200 lbs.
En 108" la Position du crochet = 3500 lbs.
En 120" la Position du crochet = 3000 lbs.
En 132" la Position du crochet = 2700 lbs.
En 144" la Position du crochet = 2500 lbs.
Remarque : Fork Pocket Spacing est la largeur maximale utilisable entre les poches de fourche.
Remarque : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre camion pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Charge maximale sur un seul hameçon :
Crochet Positions de 36" 72" et = 6000 lbs.
En 84" la Position du crochet = 5000 lbs.
En 96" la Position du crochet = 4200 lbs.
En 108" la Position du crochet = 3500 lbs.
En 120" la Position du crochet = 3000 lbs.
En 132" la Position du crochet = 2700 lbs.
En 144" la Position du crochet = 2500 lbs.
Remarque : Fork Pocket Spacing est la largeur maximale utilisable entre les poches de fourche.
Remarque : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre camion pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Poids &Dimensions
- Centre à Centre de Fork Tine 15 in (38,1 cm)
- Salle de tête 22-5/8 po (57,47 cm)
- Longueur rétractée 84 in (213,36 cm)
- Allongé 144 in (365,76 cm)
- Ouverture de fourche 7-1/4 x 2-1/2 in
- Capacité de poids 6000 Retracted; 2500 Extended lbs
- Hauteur surélevée 76 in (193,04 cm)
- Espacement des poches de fourche 22-1/2 po (57,15 cm)
- Poids 470 lbs (213,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Réglable grue à flèche pivotante
- Marque Caldwell
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant PB-60 S
- Couleur Jaune
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Caldwell HD Réglable Pivoting Forklift Jib Boom Crane, capacité de 6000 lb
7019,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires