Prix : 399,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Déplacez tout votre matériel surdimensionné avec le boîtier HD. Le boîtier HD (disponible avec ou sans poteaux) fait transporter maladroit taille éléments simples et pratiques. Les roues en caoutchouc airless ajoutent traction et équilibre, vous permettant de transport châssis de fenêtres, portes, de contreplaqués et de panneaux sur un terrain inégal ou rugueux. Utilisé par l’industrie, les écoles, les centres de congrès et les hôtels. (Extra large)
- Capacité de charge : 350 lb chacune.
- Roues : Deux 4. 1 "x 10" airless en caoutchouc.
- Dimensions hors-tout : 21-1/4" large x 20" de long.
- Zone de charge (à l’intérieur du canal) : 12 1-4/20 "x «, 2-1/2 » lèvre haute.
- Canal : 12 calibre acier, enduit de vinyle.
- Emballé par carton.
- Poids à l’expédition : 24lbs.
- Dimensions de carton UPS linéaires : 22 L x 21W x 12 H
- Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 21-1/4 po (53,98 cm)
- Hauteur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Diamètre de la roue 10 in (25,4 cm)
- Longueur 20 in (50,8 cm)
- Capacité de poids 350 lbs (159,09 kg)
- Largeur de berceau utilisable 12-1/4 po (31,12 cm)
Détails du produit
- pays Made in USA
- Type HD Extra large Caddy
- Marque Produits de Raymond
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 470
- Couleur Rouge
- Type de roue Pneumatique
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Raymond produits 470 Heavy Duty Caddy Extra large 12-1/4 "x 20", roues pneumatiques
399,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires