Prix : 4 459,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 4 459,00 .
- Achetez 6-11 4 219,00 .
- Acheter 12+ 4 089,00 .
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le petit 3/4 "x 1-1/2" ouvertures en forme de diamant et épais de la métal déployé aplati sur ce camion offrent une sécurité maximale pour même les plus petits éléments, tout en permettant une bonne circulation d’air et de visibilité. Les portes doubles se balancent ouvrir un plein 270 degrés, de retour sur les côtés et hors de la voie, et ont un cadenas capable de loquet coulissant. Hauteur intérieure 48", hauteur globale 56" avec 2 pivots et 2 roues rigides, 6" x 2" en polyuréthane non marquée. Ce modèle dispose d'une poignée de barre de poussée pratique.
Poids &Dimensions
- Largeur 33 in (83,82 cm)
- Hauteur 57 in (144,78 cm)
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Longueur 78 in (198,12 cm)
- Espacement des étagères 14 in (35,56 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Calibre 12
- Poids 423 lbs (192,27 kg)
- Taille de l’étagère 30 po x 72 po
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Nombre de tablettes 3 fixe (1 Base de camion & moyen 2)
- Type de handle Poignée pushbar
- Type de construction All-Welded
- Style d’étagère Plan
- Type Casier de sécurité mobile avec poignée
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant SC2-3072-6PY-1H
- Couleur Gris
- Type de roue Polyuréthanne
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Little Giant® HD Job Site Security Box Truck w/Handle, 2 Center Shelves, 30x72, 6" Poly Wheels
4459,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires