Prix : 609,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Quantique stockage HD36 un 36" Skate
Monter un 36" Skate piste coulissante pour toute étagère métallique pour la transformer en un système de stockage mobile pour une efficacité maximale. La conception brevetée permet une installation facile et rapide. Les roulements sont situés sous chaque zone de message pour une capacité de charge jusqu'à la 1 500 lb / étagère.
Monter un 36" Skate piste coulissante pour toute étagère métallique pour la transformer en un système de stockage mobile pour une efficacité maximale. La conception brevetée permet une installation facile et rapide. Les roulements sont situés sous chaque zone de message pour une capacité de charge jusqu'à la 1 500 lb / étagère.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Hauteur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Poids 8 lbs (3,64 kg)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Type 1-skate
- Marque Quantum Storage Systems
- Quantité par paquet 1
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant HD36
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Quantique stockage HD36-2 deux 36" patins
Article nº : B1955865
Pas encore évalué
1 165,00 $
Quantique stockage HD36 un 36" Skate
609,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires