Prix : 145,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Kemp USA Head Immobilisr est facile à utiliser et compatible avec la plupart des planches de la colonne vertébrale. Caractéristiques blocs latéraux avec de larges fermetures Velcro, permettant un ajustement serré. Livré avec deux sangles tête/chin et une plaque de base rembourrée qui se fixe facilement à la planche. N'a pas de composants métalliques et peut être porté pendant les procédures de radiographie, d'IRM ou de tomodensitométrie. L'immobilisateur imperméable à l'eau et flottant est parfait pour le sauvetage de l'eau. Facile à nettoyer et désinfecter pour être réutilisé. Fabriqué avec la plus haute teneur en mousse avec un vinyle coûtant pour une durabilité durable.
Poids &Dimensions
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
Détails du produit
- Type Accessoire
- Type de clôture Velcro
- Quantité par paquet 1
- Marque Kemp États-Unis
- Description Immobilisation en chef
- Capacité 1 personne
- Numéro de référence du fabricant 10-001-BLK
- Durée de vie 10 ans
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Approuvé par la FDA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kemp Head Immobilisateur, Rouge, 10-001-RED
Article nº : B2193617
Pas encore évalué
139,95 $
Kemp Replacement Pillows, Rouge, 10-011-RED
Article nº : B2193630
Pas encore évalué
69,95 $
Kemp Head Immobilisateur, Noir, 10-001-BLK
145,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires