Prix : 1 239,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Spécialement conçu pour les applications de transport les plus difficiles, ce camion de stock en aluminium soudé est construit pour durer. Le cadre du chariot est construit en tubes d’aluminium muraux de 1-1/2 « x 1-1/2 » x 0,1/16 ». 1-5/16 confortable "diamètre ergonomique poignée permet facile manoeuvrer avec un minimum d’effort ou risque de blessure. Rouleaux en douceur avec 6" roulettes en caoutchouc (2 pivotant, 2 rigide). Garantie à vie contre la rouille et la corrosion. NSF approuvé.
Poids &Dimensions
- Largeur 21 in (53,34 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
- Poids 63 lbs (28,64 kg)
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Longueur 59-1/2 po (151,13 cm)
- Capacité de poids 3000 lbs (1 363,64 kg)
- Dégagement de l’étagère 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Nombre de tablettes 2
- Type Chariot robuste
- Marque Nouvel âge industriel
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant NS557
- Type de roue Caoutchouc, pivotant 2, 2 rigide
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ruban d’étanchéité carton 3M™ Scotch® 311+ 2 » x 110 Yds. 2,05 Mil Clair, qté par paquet : 36
Article nº : B2280776
Pas encore évalué
142,56 $
Global Industrial™ Aluminium 3-en-1 Convertible Hand Truck With Pneumatic Wheels
Article nº : 241632
404,95 $
Chariot de stock en aluminium New Age avec étagère supérieure ouverte, 3000 lb. Capacité, 59-1/2"L x 21"L x 44"H
1239,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires