Prix : 2 889,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La capacité de ce produit par niveau est de 2500 lb. Il ne devrait pas dépasser 5000 lb. au total. Idéal pour le transport de marchandises à rouleaux et d’autres charges longues et encombrantes. Construction robuste, entièrement soudé avec 3 niveaux de charge. Les montants de canal structurel avec des bras tubulaires carrés de 1-1/2 » ont des butées hautes de 4-1/2 » aux extrémités pour la rétention de la charge.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Trois niveaux de charge
- Trois montants de profilés structurels avec bras tubulaires carrés de 1-1/2 po
- Les bras ont des butées de 4-1/2 » de haut aux extrémités
- Pont inférieur en acier de calibre 12
- Hauteur de la plate-forme: 11 »
- Hauteur hors-tout : 59"
- Roues phénoliques de 8 » x 2 »
- 4 roulettes pivotantes avec freins de roue
- 2 roulettes rigides et 2 roulettes pivotantes avec verrouillage au sol
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 59 in (149,86 cm)
- Poids 276 lbs (125,45 kg)
- Diamètre de la roue 8 in (20,32 cm)
- Longueur 72 in (182,88 cm)
- Capacité de poids 5000 lbs (2 272,73 kg)
- Calibre 12
Détails du produit
- Nombre de berceaux 6
- Description Camion lourd Bar & Pipe
- Assemblage requis Non
- Type Camion lourd Bar & Pipe
- Quantité par paquet 1
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant BRT3-3672-8PHBK
- Couleur Gris
- Type de roue Phénolique
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 48"Lx38"Dx96"H
Article nº : 320822
Pas encore évalué
1 939,00 $
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
46,20 $
® Petit camion géant lourd avec 4 roulettes pivotantes, 5000 lb Cap., 36 po L x 72 po L, gris
2889,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires