Prix : 349,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Marcheur de rollator bariatrique lourd avec grand siège rembourré, bleu, 10215BL-1
Le Go-Lite Bariatric Rollator de Drive Medical est livré dans une finition bleue attrayante. Il est construit à partir d'un cadre solide renforcé en acier qui supporte 500 livres et est livré de série avec un grand, confortable, doux rembourré, siège surdimensionné avec un grand panier qui est monté en dessous. Le panier transporte facilement et en toute sécurité des objets personnels. Les grandes roulettes de 8 po sont idéales pour une utilisation intérieure et extérieure assurant une conduite en douceur sur la plupart des surfaces.
Caractéristiques et avantages :
Spécifications du produit :
Le Go-Lite Bariatric Rollator de Drive Medical est livré dans une finition bleue attrayante. Il est construit à partir d'un cadre solide renforcé en acier qui supporte 500 livres et est livré de série avec un grand, confortable, doux rembourré, siège surdimensionné avec un grand panier qui est monté en dessous. Le panier transporte facilement et en toute sécurité des objets personnels. Les grandes roulettes de 8 po sont idéales pour une utilisation intérieure et extérieure assurant une conduite en douceur sur la plupart des surfaces.
Caractéristiques et avantages :
- Le verrou spécial de boucle fait de coulée interne en aluminium fonctionne facilement et assure la sécurité
- Les roulettes de 8 po avec pneus à poignée molle sont idéales pour une utilisation intérieure et extérieure
- Siège rembourré doux surdimensionné
- Livré avec grand panier 21"W x 6"H x 9"D qui peut être monté sous le siège
- Dossier rembourré rembourré sans outil pour plus de confort
- Poignées facilement réglables en hauteur avec bouton auto-filet
Spécifications du produit :
- Poids du produit : 26 lbs
- Roulettes: 8"
- Hauteur de poignée (Max): 39,5"
- Hauteur de poignée (Min): 35,25"
- Nombre de roues : 4
- Hauteur totale de produit : 35,25 %"
- Longueur totale de produit : 26,75"
- Largeur hors tout de produit : 30,5 %"
- Produit primaire couleur : bleu
- Produit principal matériau : aluminium
- Capacité de poids de produit : 500lbs
- Profondeur d’assise : 13"
- Largeur d’assise : 18"
- Siège à hauteur du plancher : 22"
- Garantie : Garantie à vie limitée
Poids &Dimensions
- Hauteur de la poignée 35-1/4 - 39-1/2 po
- Largeur 30-1/2 po (77,47 cm)
- Longueur 26-3/4 po (67,95 cm)
- Largeur du siège 18 in (45,72 cm)
- Capacité de poids 500 lbs
- Hauteur 35-1/4 - 39-1/2 po
- Profondeur du siège 13 in (33,02 cm)
- Taille Bariatrique
- Poids 26 lbs (11,82 kg)
- Hauteur du siège 22 in (55,88 cm)
Détails du produit
- Description Go-Lite déambulateur bariatrique
- Type Déambulateur
- Marque Drive Medical
- Quantité par paquet 1
- Numéro de référence du fabricant 10215BL-1
- Couleur Bleu
- Roulettes 8" roulettes
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Peggy
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Gary
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Si seulement les pièces en plastique sont plus précis et a duré plus longtemps ; Si seulement les vis qui fixent le siège rembourré à la walker étaient vraiment sécurisés ; Si seulement les décalcomanies/étiquettes identifiant resterait attachée à la walker après une journée dans la voiture sous le soleil de l’été. Autre que ces déceptions, la présidence effectue fabuleusement et fait tout que je pouvais demander. -
Reviewer : Jim
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’aime l’option siège et panier si je peux m’asseoir et faire quelques tâches.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Heavy Duty bariatrique Rollator déambulateur avec grand siège rembourré, bleu
349,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires