Prix : 325,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Heavy Duty Automotive Creeper est conçu pour les applications robustes de la basse hauteur de travail.
- 500 lb. Capacité de charge réelle
- 1-1/2" Garde au sol
- Enveloppe soudée 1" cadre tubulaire
- Lit rembourré en vinyle et appuie-tête
- Lit large de 20 po avec appuie-tête profilé et surélevé
- Six roulettes industrielles à broches non perliques de 3 po
- Satisfait ou dépasse les normes ANSI/BIFMA
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Longueur 44 yd (40,23 m)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Poids 32 lbs (14,55 kg)
Détails du produit
- Description Heavy Duty Creeper
- Capacité 500lbs.
- Type Heavy Duty Creeper
- Nombre de roulettes 6
- Marque ShopSol
- Matériau Acier/Vinyl
- Numéro de référence du fabricant 3010005
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Shopsol plante grimpante cintre pour 3010005 - acier noir - 3010007
Article nº : B1602618
Pas encore évalué
90,95 $
38,95 $
Torin Jacks ciseaux Jack, 1,5 Ton - T10152
Article nº : B1580045
Pas encore évalué
89,95 $
Shopsol Heavy Duty Creeper Cap 500 lb. -Acier/vinyle noir - 3010005
325,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires