Prix : 16 945,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les tables à courant descendant sont de plus en plus populaires auprès de tous les règlements sur la qualité de l’air qui sont maintenant en place. La table à tirage descendant DDTM-4840-HD est la table parfaite pour les petits magasins qui ont besoin d’une table de production. Cette table de tirant d’eau facile à utiliser prend tous les petits partiels qui flottent autour de la boutique et les tire directement vers le bas dans une unité confinée et aident également à nettoyer l’air. TheDDTM-4840-HD a une liste de fonctionnalités qui en font l’une des meilleures tables sur le marché.
- Zone de travail de 48 » x 40 »
- L’équipement standard comprenait: filtre HEPA, filtre à cartouche résistant au feu, préfiltre métallique anti-étincelles, jauge maghélienne, parois latérales articulées avec paroi arrière, lumière de travail, sorties d’outils auxiliaires 110V et pneumatiques, porte-à-faux de 12 « , roulettes et pieds de nivellement. Ce sont toutes les options que d’autres entreprises facturent, mais viennent standard avec Baileig
- Liste des CSAus
- 100 % Nettoyage sans outil et entretien / changements de filtre
- Nettoyage par impulsions d’air - Lorsque le débit est limité, arrêtez simplement la machine et appuyez sur le bouton d’impulsion d’air (nécessite une connexion d’air 60-90psi). Un réservoir d’air interne reponfle automatiquement le filtre à cartouche, éliminant la poussière et les débris accumulés (les débris tombent dans une casserole amovible pour faciliter le nettoyage). La table peut maintenant être activée et le travail repris
- Sécurité - Sous la limite de décibels OSHA (protection auditive non requise). Le filtre HEPA est maintenant requis par l’OSHA pour les équipements qui se déversent dans l’espace occupé (HEPA est standard sur ces modèles)
- Entièrement assemblé - Il suffit de défaire, de câbler et de commencer à utiliser
Poids &Dimensions
- Largeur 58,8 po (149,35 cm)
- Taille de la table (L x L) 48 x 40 po
- Taille du filtre (L x L x P) Aluminium - 11,3x23,8x0.86, Cartouchex2 - 11,25x13L, HEPA - 18x20x5,9 po
- Hauteur 60 in (152,4 cm)
- Capacité de poids 1543 lbs
Détails du produit
- CFM 1350 CFM CFM
- Tension 220 V
- pays Importation
- Description Table de courant descendant métallique
- Phase 3
- Marque Baileigh Industriel
- Matériau filtrant Cartouche et Hepa
- Puissance moteur 2 HP
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 1017589
- Fonctionnalités Trois étages (aluminium, cartouche de téflon x 2, HEPA)
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Baileigh Industrial Heavy Duty Downdraft Table, 2 HP, 3 phases, 220V, DDTM-4840-HD
16945,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit