Prix : 435,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Dévidoir d’incendie américain, Heavy Duty, la lune 1430-3, 1-1/2" diamètre, Ft 100 capacité, en acier
Pour le stockage de 1-1/2" ou single-veste tuyau de 2-1/2". Moulinets fournis avec supports muraux. Frais supplémentaires pour les colliers de fixation. En acier émail rouge finition.
Pour le stockage de 1-1/2" ou single-veste tuyau de 2-1/2". Moulinets fournis avec supports muraux. Frais supplémentaires pour les colliers de fixation. En acier émail rouge finition.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 24 in (60,96 cm)
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Diamètre 1-1/2 po (3,81 cm)
- Longueur du tuyau 100 pi (30,48 m)
- Largeur du hub 6-1/4
- Distance du mur 29 in (73,66 cm)
Détails du produit
- Description Enrouleur
- Comprend Support mural
- Pour une utilisation avec Veste simple tuyau
- Marque Américain de lune
- Matériau Acier
- Style Robuste
- Numéro de référence du fabricant 1430-3
- Couleur Rouge
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Support de bosse Standard feu flexible - pour l’acier de diamètre - capacité 100 Ft - 1-1/2 po
Article nº : B1246851
Pas encore évalué
445,95 $
119,95 $
Heavy Duty feu tuyau Reel - 1-1/2 po de diamètre - capacité de 100 pi - acier
435,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires