Prix : 829,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les accessoires en acier galvanisé à quatre ailes lourdes sont conçus pour être utilisés dans les circulateurs d'air industriels, les ventilateurs d'échappement, les unités de condensation refroidies à l'air, les petites tours de refroidissement, l'équipement de ventilation agricole, les grands appareils de chauffage, l'équipement commercial et industriel, Climatiseurs de toit, applications générales de refroidissement et de chauffage. L Type Bushing Nécessaire.
Poids &Dimensions
- Diamètre 30 in (76,2 cm)
- Profondeur de lame 3-1/4 po (8,26 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 4
- Rotation Dans le sens horaire °
- Pression statique 0,3 » CFM 4800/7200/9250 CFM
- Marque SEMP
- Pression statique 0,3 » BHP 0,6/0,9/1,5 BHP
- Matériau Acier galvanisé
- Pression statique 0.0 » BHP 0,5/0,8/1,3 BHP
- Pression statique 0.0 » CFM 7600/9000/10500 CFM
- Degrés de pitch 27 °
- TR/MIN 720/850/1000 tr/min
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Heavy Duty Four Wing Fan Blade, Props en acier galvanisé, 30" Dia.,CW, 27' Pitch
829,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit