Prix : 2 919,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les accessoires en acier galvanisé à quatre ailes lourdes sont conçus pour être utilisés dans les circulateurs d'air industriels, les ventilateurs d'échappement, les unités de condensation refroidies à l'air, les petites tours de refroidissement, l'équipement de ventilation agricole, les grands appareils de chauffage, l'équipement commercial et industriel, Climatiseurs de toit, applications générales de refroidissement et de chauffage. P Type Bushing nécessaire.
Poids &Dimensions
- Diamètre 60 in (152,4 cm)
- Profondeur de lame 7-3/8 po (18,73 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 4
- Rotation Dans le sens horaire °
- Pression statique 0,3 » CFM 13500/36000/47000 CFM
- Marque SEMP
- Pression statique 0,3 » BHP 2,6/5,8/9,5 BHP
- Matériau Acier galvanisé
- Pression statique 0.0 » BHP 2,4/5,6/9,3 BHP
- Pression statique 0.0 » CFM 33000/44000/52500 CFM
- Degrés de pitch 40 °
- TR/MIN 300/400/475 tr/min
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Heavy Duty Four Wing Fan Blade, Props en acier galvanisé, 60" Dia.,CW, 40' Pitch
2919,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit