Prix : 479,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Caractéristiques :
- Fournit un moyen sûr, durable et efficace de l’alimentation de foin et céréales depuis le même chargeur
- Feeder est construit en acier galvanisé lourd
- Hay rack est fabriqué à partir des tiges solides, galvanisé
- tous les bords sont annulées pour l’amélioration de la sécurité animale
- Comprend un abreuvoir poly qui est exempts de rouille et la corrosion
- Équipées d’étriers à pendre à un stand portable ou à fixer directement au mur.
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Longueur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 36 lbs (16,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- pays États-Unis
- Capacité 3 pi³ (.08 cu.m)
- Type Hay Rack mural décrochage Feeder
- Type d’animal Chevaux
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Galvanisé avec bords arrondis
- Numéro de référence du fabricant 76110148
- Couleur Galvanisé
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Petite cabane animaux 6'1 "W x 6'2" H x 12'2 "L
Article nº : B354228
Pas encore évalué
2 545,00 $
Chargeur de stalle mural à crémaillère à foin galvanisé robuste avec bords arrondis 20"L x 20"L x 12"H
479,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires