Prix : 235,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Américain, Heavy Duty brouillard industriel buse, 520-2011, 2" NPSH, laiton de lune
Résistant, faible coût, lance à brouillard en laiton, particulièrement recommandé pour les endroits où le service fréquent demande qualité. Débit d’eau peut être rapidement changées depuis, droite-à brouillard-à-robinet d’arrêt avec une chiquenaude du poignet. Amortisseur en caoutchouc grand protège le périmètre extérieur de la buse et fournit également une firme surface de préhension. Spécialement conçu pour donner un écoulement uniforme dans toutes les positions. Disponible en tailles, 1", 1-1/2 « et 2-1/2 ».
Résistant, faible coût, lance à brouillard en laiton, particulièrement recommandé pour les endroits où le service fréquent demande qualité. Débit d’eau peut être rapidement changées depuis, droite-à brouillard-à-robinet d’arrêt avec une chiquenaude du poignet. Amortisseur en caoutchouc grand protège le périmètre extérieur de la buse et fournit également une firme surface de préhension. Spécialement conçu pour donner un écoulement uniforme dans toutes les positions. Disponible en tailles, 1", 1-1/2 « et 2-1/2 ».
Poids &Dimensions
- Taille de connexion 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Gallons par minute 108 gal/min (408,82 l)
- Marque Américain de lune
- Description Lance à brouillard
- Matériau En laiton
- Style Heavy Duty/industriel
- Numéro de référence du fabricant 520-2011
- Couleur Jaune
- Style de connexion NPSH
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Américaine de la lune, feu brouillard suceur, 517-152, 1-1/2" NH, Lexan
Article nº : B1637183
Pas encore évalué
32,95 $
Feu brouillard suceur W / pare-chocs - 3/4 po GH - 10-24 GPM - aluminium
Article nº : B1246752
Pas encore évalué
199,95 $
Lance brouillard industriel robuste, 2 po NPSH, laiton
235,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires