Prix : 87,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette semelle de qualité industrielle est fabriquée à partir d’un composé de caoutchouc exclusif qui offre une adhérence inégalée, une durabilité maximale dans des conditions de glace / neige et un opérateur supérieur. 14 pointes de diamant de glace en carbure de tungstène qui durent plus longtemps et maintiennent un bord de perçage de glace mieux que l’acier; stratégiquement placés, les pointes moulées maximisent la traction tout en éliminant pratiquement les chances de sortie des pointes Le motif de bande de neige spécialement conçu assure une résistance maximale au glissement. Nos aides à la traction sont conçues pour être sûres pour une utilisation en échelle car les motifs de pointes ont été stratégiquement placés au talon et à l’avant de la semelle, laissant la zone de la semelle médiane ouverte pour une montée et une descente faciles.
Poids &Dimensions
- Poids 0,9 lbs (.41 kg)
- Taille Médium
Détails du produit
- Description Aide à la traction pour chaussures industrielles lourdes
- Application Aide à la traction
- Type Aide à la traction avec 14 pointes en carbure de tungstène
- Utilisation principale Protection par temps froid
- Matériau de traction Carbure de tungstène
- Type de clôture Pull-On (Pull-On)
- Entre les sexes Unisexe
- Quantité par paquet 1 paire(s)
- Marque En raison du Nord
- Série Aide à la traction industrielle robuste
- Matériau Carbure de caoutchouc/tungstène
- Style de couverture des chaussures Couverture complète
- Numéro de référence du fabricant V3550570-M
- Matériau de la semelle intermédiaire Carbure de caoutchouc/tungstène
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pointes de remplacement due north pour les aides à la traction hivernale, carbure de tungstène, 6 / Pack
Article nº : B2836589
Pas encore évalué
9,00 $
Due North Heavy Duty Industrial Footwear Traction Aid avec 14 pointes en carbure de tungstène, moyen
87,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires