Prix : 19 199,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
AME International Heavy Duty Jack 100-1L est conçu pour l’entretien hors route sur les machines industrielles lourdes. Cet article est tout en acier avec un chassi lourd construit pour s’adapter à des environnements difficiles. Cet article dispose également de gros pneus en caoutchouc qui permettent un positionnement facile sur les surfaces difficiles.
Caractéristiques du produit :
Caractéristiques du produit :
- La construction innovante de châssis facilite la réparation de jack et même le changement de roue sur le site
- Haute garde au sol pour le déminage et le terrain accidenté
- Poignée de position multiple pour une inclinaison facile vers l’arrière et un déplacement ergonomique
- La soupape de sécurité empêche la surcharge, le verrouillage de charge ou toute défaillance due à la perte de liquide hydraulique
- Poignée avec le contrôle de l’homme mort pour une sécurité optimale pendant le levage et l’abaissement
- 2 yeux de levage et position de poignée inclinée vers l’arrière pour la manipulation et le transport faciles de prise
- Peut être fourni avec des extensions et des anneaux de verrouillage (pas standard)
Poids &Dimensions
- Hauteur maximale 22-2/5 po (56,9 cm)
- Faible hauteur 17-1/8 po (43,5 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque AC Hydraulique
- Description Heavy Duty Jack, 100 Tonnes
- Numéro de référence du fabricant 100-1 L
- Capacité 100 tonnes
- Couleur Bleu
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
AME International Heavy Duty Jack 100 Ton Min hauteur: 17,1" Hauteur maximale: 22,2" - 100-1L
19199,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires