Prix : 19 125,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Avec un cadre en acier soudé, ce cintre manuel en tôle est assez solide pour plier de l’acier doux de calibre 14 sur toute sa longueur de 10 pieds (120 »). Le HB-12014 durera des années dans n’importe quel magasin.
- Ce cintre de tôle industrielle a un angle de courbure maximum de 135°.
- Frein en tôle de 10 pieds fabriqué en utilisant uniquement des matériaux de la plus haute qualité.
- Les pivots de lames de pliage usinés roulent dans des bagues de précision, ce qui permet de meilleures tolérances de pliage et de minimiser la fatigue de l’opérateur.
- 2 contrepoids massifs sur le tablier de flexion réduisent l’effort de flexion à la capacité maximale.
- La lame de pliage de 1 pièces, usinée à la perfection, permet d’obtenir des rayons de courbure serrés.
- La profondeur supérieure du faisceau s’ajuste pour s’adapter à différentes épaisseurs de matériau.
- Livré en standard avec tige d’arrêt pour assurer la répétabilité pour les cycles de production.
- Le cadre épais en tôle d’acier entièrement soudé maintient la précision et empêche la machine de flamber à pleine capacité.
- Baileigh Industrial couvre ce frein en tôle de 10 pieds avec une garantie de pièces de 1 ans.
- Nous stockons des pièces de rechange pour des expéditions rapides.
- Comprend un support technique à vie par téléphone de la part de nos représentants compétents. N’hésitez pas à appeler à tout moment pour obtenir de l’aide ou des conseils sur le projet.
Poids &Dimensions
- Capacité de longueur de pliage 120 in (304,8 cm)
- Jauge de capacité en acier doux 14 Jauge gal/min
- Rayon du nez 1/8 en
- Portance maximale de la poutre 4 in (10,16 cm)
- Capacité de pliage 14 ga. (18 ga.) ga
Détails du produit
- Type Frein
- Marque Baileigh Industriel
- pays Importation
- Description Frein manuel (droit)
- Angle du nez du doigt 45° °
- Numéro de référence du fabricant 1004638
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Baileigh Industrial Heavy Duty Frein droit à main à commande manuelle, 10'L, calibre 14
19125,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit