Prix : 2 335,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 2 335,00 .
- Achetez 6-11 2 219,00 .
- Acheter 12+ 2 145,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Étagères de calibre 12 formé avec renfort supplémentaire sont soudés à un angle de 2 "x 2". Roulettes de service lourd ont grande plaque supérieure et la course de la rotule. Quatre roulettes pivotantes offrent une maniabilité maximale. serrures de 4-position pivotant à une extrémité convertira les roulettes pivotantes en rigide. Verrou de sol sur l’autre extrémité empêche les mouvements indésirables lorsque cela est nécessaire. Hauteur hors tout 36". Enduit de poudre de finition.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Diamètre de la roue 8 in (20,32 cm)
- Hauteur nominale 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 5000 lbs (2 272,73 kg)
- Dégagement de l’étagère 23 in (58,42 cm)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Type d’arête Carré
- Nombre de tablettes 2
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Type de construction All-Welded
- Type Chariot robuste
- Top Matériel Acier
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant IPG3072-8PHFLPL
- Couleur Gris
- Type de roue Phénolique pivotant, 2 avec verrous de pivotement 4-position
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial 60"W Workbench Tool Organizer and Sorting Tray - Blue
Article nº : 319350
Pas encore évalué
129,95 $
Global Industrial Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1 Cu. Yd. Cap,1000 Lbs. Cap, Gray
Article nº : 501600
Pas encore évalué
1 239,00 $
Petite table mobile géante® avec serrure de sol, 5000 lb. Capacité, 72"L x 30"L x 36"H, Gris
2335,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires