Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Permet de sécuriser votre bâtiment ou la canopée à n’importe quelle surface en bois ou en béton ! Heavy Duty montage pieds peut être utilisé sur toutes les surfaces. 4 "x 5-1/2" pieds ont 4 pré-percées 1/2" trous de fixation. Peut accueillir deux tailles des tuyaux.
Poids &Dimensions
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Longueur 66 in (167,64 cm)
- Poids 2,67 lbs (1,21 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Pieds de fixation
- Pour une utilisation avec 1,32"/1,66 » tube d’OD
- Quantité par paquet 1
- Marque ClearSpan
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 104301
- Couleur Acier
- Matériau de cadre Pipe en acier
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Ronnie
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
125,95 $
Heavy Duty montage pieds pour 1,315"/1,66 » tube d’OD
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires