Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Heavy Duty surdimensionné Starcart, capacité de 800 livres, 53 "x 35" x 38 ", gris - Techstar 180 b

Heavy Duty surdimensionné Starcart, capacité 800 lb, 53 "x 35" x 38 ", gris - Techstar 180 b

Article nº : WBB0004089

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 589,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Prochaine génération Starcart, capacité de 1000 livres, 48 "x 31" x 34,5 ", bleu - Techstar 730 b

Prochaine génération Starcart, capacité de 1000 lb, 48 "x 31" x 34,5 ", bleu - Techstar 730 b

Starcart, 400 lb capacité, 41 "x 29" x 31 ", gris - Techstar 135D

Starcart, capacité de 400 lb, 41 "x 29" x 31 ", gris - Techstar 135 a

Techstar facile-accès Starcart - 31 po l x 46 po P x 39 po H - Bleu

Starcart à accès facile Techstar – 31 po larg. x 46 po prof. x 39 po haut., bleu

Techstar facile-accès Starcart - 31 po l x 46 po P x 39 po H - Gris clair

Techstar facile-accès Starcart - W 31" x 46 « D x 39 » H - gris clair

Chariot de manutention des matériaux recyclés - Murs lisses, Base de contreplaqué - 31 po l x 43 po P x 33 po H

Recyclé manutention chariot - des murs lisses, Base de contreplaqué - 31" W x 43 « D x 33" H

Chariot de manutention des matériaux recyclés - Murs lisses, Base de contreplaqué - 29 po l x 41 po P x 31 po H

Recyclé manutention chariot - des murs lisses, Base de contreplaqué - 29" W x 41 « D x 31" H

Le Heavy Duty surdimensionné Starcart convient mieux à transporter des charges extra larges. Ils vous donnent toutes les caractéristiques de la Hevay Duty Starcart avec près de deux fois la capacité de pieds cubes. Plus grande capacité chariots ont un train d’atterrissage contreplaqué traité, conique pour le transport et l’entreposage.

Poids &Dimensions

  • Largeur 35 dans
  • Hauteur 38 dans
  • Hauteur intérieure 30 dans
  • Longueur 53 dans
  • Longueur intérieure 48 dans
  • Capacité de poids 800 lbs
  • Largeur intérieure 30 dans

Détails du produit

  • Poignée Non
  • Capacité 24
  • Marque Techstar
  • Capacité (boisseaux) 19
  • Matériau Polyéthylène
  • Matériau de base Contreplaqué
  • Caster Type 2 rigide / 2 pivotant
  • Numéro de référence du fabricant 180B
  • Couleur Gris
  • Roulettes 5" coin
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Heavy Duty surdimensionné Starcart, capacité de 800 livres, 53 "x 35" x 38 ", gris - Techstar 180 b

Heavy Duty surdimensionné Starcart, capacité 800 lb, 53 "x 35" x 38 ", gris - Techstar 180 b

Article nº : WBB0004089

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant