Prix : 1 879,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 879,00 .
- Achetez 6-11 1 769,00 .
- Acheter 12+ 1 719,00 .
Les clients ont également été consultés
Les camions lourds de jeu Pipe - Centre monté 12 "x 2-1/2" roues de charge avec deux 8 "x 2" roulettes pivotantes disposées en forme de diamant. Pont est élevé avec inclinaison 14/1" 2".
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 44 in (111,76 cm)
- Poids 209 lbs (95 kg)
- Diamètre de la roue (2) 12 & (2) 8 po
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
- Hauteur du pont 14 in (35,56 cm)
- Calibre 12
Détails du produit
- Nombre de berceaux 2
- Assemblage requis Non
- Type de construction All-Welded
- Type Tuyau résistant jeu camions
- Quantité par paquet 1
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant DT-3060-DIA-4PS
- Couleur Gris
- Type de roue Polyuréthane marchèrent sur roues en acier
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Giant® petit Portable Bar & tuyau camion BRT-3648-8PHBK, 36 x 48
Article nº : B287976
Pas encore évalué
1 144,00 $
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
46,68 $
Global Industrial Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1 Cu. Yd. Cap,1000 Lbs. Cap, Gray
Article nº : 501600
Pas encore évalué
1 239,00 $
Giant® petit tuyau robuste jeu camion DT-3060-DIA-4PS, 60 x 30 4000 Lb.
1879,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires