Prix : 249,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Interlake Mecalux - Niveau d’étagère supplémentaire sans boulons lourds
Boltess rivet acier niveau d’étagère supplémentaire est un excellent ajout à votre interlake Mecalux actuelle unité de rivet en acier lourd rivet. L’assemblage est facile et nécessite simplement un maillet en caoutchouc pour construire le niveau supplémentaire à l’unité de rayonnage existante.
Caractéristiques du produit :
Boltess rivet acier niveau d’étagère supplémentaire est un excellent ajout à votre interlake Mecalux actuelle unité de rivet en acier lourd rivet. L’assemblage est facile et nécessite simplement un maillet en caoutchouc pour construire le niveau supplémentaire à l’unité de rayonnage existante.
Caractéristiques du produit :
- Les étagères en acier Rivet sont fabriquées à partir d’acier haute résistance et d’autres matières premières de qualité.
- Deux rivets sur chaque faisceau offrent une connexion rigide entre les poteaux et les poutres, garantissant une stabilité longitudinale et transversale.
- Des niveaux de planche à particules de 5/8 » d’épaisseur sont inclus dans chaque niveau supplémentaire.
- Les perforations sur la face de la colonne verticale permettent un réglage de l’étagère à 1,5 " incréments.
- Cuit durablement sur la finition grise d’émail.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Poids 28,05 lbs (12,75 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays É.-U.
- Nombre de tablettes 1
- Type d’étagère Double faisceau de Rivet
- Type Étagère sans boulon
- Type d’unité Haute capacité
- Marque Interlake Mecalux
- Matériau Surface en bois
- Style Niveau supplémentaire
- Capacité des étagères 1230 lbs (559,09 kg)
- Numéro de référence du fabricant U0207491
- Matériel d’étagère Acier
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Interlake Mecalux Heavy Duty Rivet Steel Extra Level with Wood Deck - 60"W x 18"D - Gris
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires