Prix : 419,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce piédestal robuste est conçu pour la dVault gisement Vault (DVCS0020), Collection Vault (DVCS0023) et les modèles Full Service Vault (DVCS0015). Utiliser pour élever votre unité de collecte autoportante de dVault par un pouces 10 supplémentaires ou de créer une surface plate sur un site d’installation inclinée. Peut être utilisé dans les installations personnalisées aussi bien.
Poids &Dimensions
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Profondeur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Poids 57 lbs (25,91 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Surface montée
- Assemblage requis Non
- Indicateur de notification N
- Type d’accessoire Post/socle
- Quantité par paquet 1
- Marque dVault
- Série DVCS0030P
- Matériau Acier galvanisé
- Numéro de référence du fabricant DVCS0030P-6
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications Conforme aux spécifications USPS
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
dVault Heavy Duty Steel piédestal pour DVCS0015, DVCS0020 et DVCS0023 modèles DVCS0030P - sable
419,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires