Prix : 99,95 $
Caractéristiques :
- Le problème: Les sangles de crochet bon marché se détachent, se cassent souvent provoquant la chute dangereuse d’objets de valeur, s’emmêlent dans une boule de spaghettis frustrante et gaspillent votre temps et votre argent
- La solution : Le système unique Snap-Loc® E-Track ancre solidement les articles de chargement de toutes tailles là où vous en avez besoin, utilise des sangles de déménageurs professionnels de longue durée de 2 pouces de large et range soigneusement dans les petits espaces. Vous allez adorer! Notre système E-Track se coordonne également avec le système Snap-Loc® Dolly pour se déplacer facilement plus en moins de temps avec des roulettes roulantes lisses de grande capacité, une fixation de sangle E-Track et une conversion de chariot à panneau de chariot
- Solutions polyvalentes : Remorquage et récupération de VTT, de motocyclettes, d’équipement lourd, de petits véhicules et plus encore. Modèle compact avec fermeture auto-agrippante qui permet de ranger soigneusement la sangle dans les petits espaces sans s’emmêler
- Plus sûr: Notre sangle en polyester est super solide et ne revient pas dangereusement comme les sangles en nylon. Beaucoup plus fort que la corde. Les extrémités des boucles peuvent être cintrées, nouées ou reliées à des ancrages de manille
- Construit pour durer : Deux couches de sangle en polyester durable de 1 pouces de large cousues ensemble pour plus de solidité. Poignées en Cordura et extrémités de boucle à enfiler pour une protection accrue
- Spécifications: 30 000 lb. rupture 10 000 lb. WLL. Professionnel hors route, camionneurs et accessoire de sangle de sport de plein air. Voir d’autres articles Snap-Loc® pour plus de sangles et d’accessoires
Poids &Dimensions
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Poids 9,5 lbs (4,32 kg)
- Limite de poids de la charge de travail 10000 lbs (4 545,45 kg)
- Longueur 30 ft
- Capacité de poids de la force de charge ultime 30000 lbs (13 636,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Sangle de récupération de remorquage robuste
- Raccord d’extrémité Boucle
- Type Sangle de récupération de remorquage robuste
- Quantité par paquet 1
- Marque Clin d’oeil-Loc
- Matériau Polyester
- Numéro de référence du fabricant SLTT430K30R
- Couleur Rouge
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Stabilisateur de charge de contrôle de cargaison en acier galvanisé robuste, 1-1/2 « O.D.
Article nº : 989070
Pas encore évalué
64,95 $
Sangle de récupération de remorquage snap-Loc Heavy Duty, 1 " x 15 ', capuchon de 7000 Lb.
Article nº : B2210332
Pas encore évalué
24,76 $
35,95 $
Snap-Loc Heavy Duty Tow Recovery Strap, 2 " x 30 ', 10 000 Lb. Capuchon.
Article nº : B2210330
Pas encore évalué
41,95 $
Snap-Loc Cargo Net avec corde cinch, 60 " x 72 »
Article nº : B962906
Pas encore évalué
229,95 $
Snap-Loc® Heavy Duty Tow Recovery Sangle, 20 000 lb. Capacité, 4 » x 30'
Article nº : B3143318
Pas encore évalué
66,95 $
Snap-Loc™ Dolly SL1500D4B - roulettes 4"- Cap de 1500 lb. -Noir
Article nº : B2210289
Pas encore évalué
325,95 $
Snap-Loc® Heavy Duty Tow Recovery Sangle, 30 000 lb. Capacité, 4 » x 30'
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires