Prix : 859,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- armature de fer de l’angle de 2 "x 3/16"
- unité de capacité de 4 000 lb est soudée 14 acier étagères avec côtés canal formé. unité de capacité de 5 000 lb est soudée 12 acier étagères.
- Étagères sont renforcés et ont les lèvres vers le bas
- Boulon-sur roulettes ; rigide pivotant (2) et (2)
- Poignée tubulaire robuste
- Bateaux entièrement assemblés
- Finition de manteau de poudre durable, structuré, gris
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 37-3/8 po (94,93 cm)
- Poids 109 lbs (49,55 kg)
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Longueur 42-1/8 po (107 cm)
- Espacement des étagères 26-1/2 po (67,31 cm)
- Longueur de l’étagère 24 in (60,96 cm)
- Largeur de l’étagère 36 in (91,44 cm)
- Hauteur de l’étagère supérieure 37-3/8 po (94,93 cm)
- Étagère inférieure L x L 24 x 36 po
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
- Hauteur du pont 9-3/8 po (23,81 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type de handle Tubulaire
- Type de construction All-Welded
- Type Chariot robuste
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 2000 lbs (909,09 kg)
- Matériel d’étagère Acier
- Type de roue Phénoliques, pivotant 2, 2 rigide
- Nombre de tablettes 2
- Type d’étagère Plat
- Marque Durham MFG.
- Numéro de référence du fabricant HET-2436-2-95
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : GARY
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Durham Mfg. ® Chariot utilitaire w / 2 étagères, 4000 lb. Capacité, 42-1/8"L x 24"L x 37-3/8"H, Gris
859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires